すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DR-346

品名 : 46mm テープカートリッジ(透明に黒文字)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-46X
テープ幅46mmテープカラー透明
文字色重量104g
6m巻
EA761DT-4A、(旧)EA761DT-4用
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/23 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1844ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA761DS-64
    • 品番

      EA761DS-64

    • コメント

      仕様異なります。

    バリエーション一覧
    EA761DR-303 3.5mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-306 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-309 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-312 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-318 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-324 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-336 36mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-346 46mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    その他関連
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top