すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761DS-12

品名 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-9GN
テープ幅9mmテープカラーグリーン
文字色ブラック
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
● 環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》
● 耐久性に優れたテープです
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/23 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1844ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DS-1 6mm エコテープカートリッジ(赤)
    EA761DS-2 6mm エコテープカートリッジ(緑)
    EA761DS-3 6mm エコテープカートリッジ(青)
    EA761DS-4 6mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-5 6mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-11 9mm エコテープカートリッジ(赤)
    EA761DS-12 9mm エコテープカートリッジ(緑)
    EA761DS-13 9mm エコテープカートリッジ(青)
    EA761DS-14 9mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-15 9mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-21 12mm エコテープカートリッジ(赤)
    EA761DS-22 12mm エコテープカートリッジ(緑)
    EA761DS-23 12mm エコテープカートリッジ(青)
    EA761DS-24 12mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-25 12mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-31 18mm エコテープカートリッジ(赤)
    EA761DS-32 18mm エコテープカートリッジ(緑)
    EA761DS-33 18mm エコテープカートリッジ(青)
    EA761DS-34 18mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-35 18mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-41 24mm エコテープカートリッジ(赤)
    EA761DS-42 24mm エコテープカートリッジ(緑)
    EA761DS-43 24mm エコテープカートリッジ(青)
    EA761DS-44 24mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-45 24mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-54 36mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-55 36mm エコテープカートリッジ(黄)
    EA761DS-63 46mm テープカートリッジ[青]
    EA761DS-64 46mm エコテープカートリッジ(白)
    EA761DS-65 46mm エコテープカートリッジ(黄)
    その他関連
    本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-13 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-13A : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top