すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DS-509

品名 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ

ケーブル類に貼るのに適したテープ。強粘着ではがれにくく、曲面にフィットする柔軟性を備えています

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR9HMWE
テープ幅9mm長さ5.5m
文字色ブラックカラーホワイト
強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。
低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1845ページ
バリエーション一覧
EA761DS-509 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
EA761DS-512 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
EA761DS-518 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
その他関連
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-13A : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
ウェブカタログ画像
  • 情報処理機器に
  • レーザーポインターに
  • ケーブルの整理に
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top