すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DR-436

品名 : 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-36GWE
テープ幅36mmテープカラーホワイト
文字色ブラック
強粘着テープ
5.5m巻
はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。
強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴を持っています。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DR-409 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-412 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-418 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-424 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-436 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-446 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DR-409C 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-412C 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    EA761DR-418C 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
    その他関連
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
    ウェブカタログ画像
    • 貼り替える場所に
    • ザラザラ面に
    • 修正などの重ね貼りに
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top