すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LE-21

品名 : 900x450mm 掲示板(スタンド付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番GA-315WP
※注意※【お客様組立品】材質表面材:ホーロー、フレーム:スチール
サイズ530×420×1335mm板面450×900mm
付属品マグネットピン、マーカー、イレイザー重量8kg
掲示板+ホワイトボードの両面仕様
掲示板への押しピン使用可能
販売価格

62,900(税抜)/ 69,190円(税込)

カタログ価格

62,900円(税抜)/69,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1848ページ
ウェブカタログ画像
ホワイトボード面
  • ホワイトボード面
  • 掲示板面
  • エスコ便利カタログ1848ページ
  • エスコ便利カタログ1849ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top