すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LH-21A

品名 : 352x265mm/ A4判 賞状額(木目)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29247
規格A4判サイズ(W×H)mmフレーム:352×265
収納部:309×222
フレーム厚14mm収納可能厚2mm
重量(g)542材質フレーム:木製
カバー:PETシート
裏板:MDF
吊り紐、吊り金具付
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1810ページ
バリエーション一覧
EA761LH-21A 352x265mm/ A4判 賞状額(木目)
EA761LH-22A 422x316mm/ B4判 賞状額(木目)
EA761LH-23A 483x361mm/ A3判 賞状額(木目)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top