すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LH-72

品名 : 340x253mm/ A4判 賞状額(樹脂製)

仕様

メーカーナカバヤシ型番フ-KWP-13
規格A4(JIS規格)収納用紙サイズ210×297mm
本体サイズ253×340×14mm収納可能厚み0.5mm
カラー金ラック材質フレーム:樹脂製(再生PS)、27mm幅ウレタン塗装
透明板:PET(0.4mm厚)
裏板:MDF
重量350g
軽量設計
透明板は有毒ガスの出ないPETシートを採用
割れにくいPETシートを使用しています。
フレームには再生樹脂を使用した環境にやさしい額縁です。
スタンド棒付で立て置きも可能です。
インクジェットプリンター対応
吊りヒモ付き
グリーン購入法適合品
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/26 13:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761LH-71 300x225mm/ B5判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-72 340x253mm/ A4判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-73 349x258mm/賞状尺七判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-74 407x300mm/ B4判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-75 437x316mm/賞状八二判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-76 463x340mm/ A3判 賞状額(樹脂製)
    EA761LH-77 482x362mm/賞状大賞判 賞状額(樹脂製)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top