すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-151

品名 : L/チェキ判 フォトフレーム(ライトブラウン)

ツートンのやさしい木目調がお部屋になじむデザイン

仕様

メーカーナカバヤシ型番F-TMS-111-LBR
規格L・チェキ判(マット使用時)収納用紙サイズ(mm)89×127
カラーライトブラウン材質フレーム:樹脂製(PS)
透明板:PETシート(0.4mm厚)
フレーム外形寸法111×150×16(t)mmフレーム窓寸法80×118mm
マット窓寸法45×61mm重量95g
付属品ベタマット台紙
スタンド
吊り金具
吊り下げ透明袋入り
2種類の木目柄を合わせたツートンカラーのフォトフレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
ツートンのやさしい木目調がお部屋になじむデザイン
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761LP-151 L/チェキ判 フォトフレーム(ライトブラウン)
    EA761LP-152 L/チェキ判 フォトフレーム(ブラウン)
    EA761LP-153 L/チェキ判 フォトフレーム(ダークブラウン)
    EA761LP-156 KG/L判 フォトフレーム(ライトブラウン)
    EA761LP-157 KG/L判 フォトフレーム(ブラウン)
    EA761LP-158 KG/L判 フォトフレーム(ダークブラウン)
    EA761LP-159 KG/L判 フォトフレーム(ホワイト)
    EA761LP-161 2L/KG判 フォトフレーム(ライトブラウン)
    EA761LP-162 2L/KG判 フォトフレーム(ブラウン)
    EA761LP-163 2L/KG判 フォトフレーム(ダークブラウン)
    EA761LP-164 2L/KG判 フォトフレーム(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top