すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810XP-12

品名 : 21Hx450mm ブルポイント(六角)

仕様

メーカー神王工業(jinnoh)型番BP21H00450
全長450mm六角シャンク21mm
材質特殊合金鋼重量1200g
耐摩耗性と強力な破砕力を実現
アイコン
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0956ページ
バリエーション一覧
EA810XP-11 21Hx320mm ブルポイント(六角)
EA810XP-12 21Hx450mm ブルポイント(六角)
EA810XP-13 30Hx410mm ブルポイント(六角)
ウェブカタログ画像
  • 六角軸21mm
  • エスコ便利カタログ956ページ
  • エスコ便利カタログ957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top