すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LP-64

品名 : B4/A4 デジタルプリントフレーム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番フ-DPW-B4-W
材質フレーム:木
透明板:PETシート
裏板:MDF
規格B4/A4判
収納用紙サイズ364×257mmフレーム外形寸法396×289mm
マット窓サイズ287×198mm厚み10mm
重量(g)450
吊りひも・吊り金具付
マット付(ペタマット)
吊り下げ透明袋入り
画面が引き締まって写真の見栄えが良くなる。
写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない。
マットを自由に取り外せるから2サイズのプリントに対応。
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761LP-61 L/チェキ判 デジタルプリントフレーム
EA761LP-64 B4/A4 デジタルプリントフレーム
その他関連
関連商品EA761LP-11 : A5/2L デジタルプリントフレーム
関連商品EA761LP-23 : A4/B5 デジタルプリントフレーム
関連商品EA761LP-24 : B4/A4 デジタルプリントフレーム
関連商品EA761LP-59 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ナチュラル)
関連商品EA761LP-60 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ブラウン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top