すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LP-7

品名 : A5/2L デジタルプリントフレーム(樹脂)

仕様

メーカーナカバヤシ型番DGF-DPA5
規格A5判/2L判収納用紙サイズ(mm)210×148
材質フレーム:樹脂製(PVC)
アルミ調塗装・透明板:PETシート(0.4mm厚)
裏板、スタンド:MDF
フレーム外形寸法232×170×16(t)mm
マット窓サイズ168×116mm重量195g
吊ひも、吊金具付
スタンド付
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
アルミ調の軽量樹脂製フレーム
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ

代替品

EA761LP-7A
  • 品番

    EA761LP-7A

  • コメント

    仕様・外観変更なし

バリエーション一覧
EA761LP-6 ハガキ/L判 デジタルプリントフレーム(樹脂)
EA761LP-7 A5/2L デジタルプリントフレーム(樹脂)
EA761LP-8 A4/B5 デジタルプリントフレーム(樹脂)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1810ページ
  • エスコ便利カタログ1811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top