すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LP-9

品名 : A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番DGF-DPA3
規格A3判/B4判収納用紙サイズ(mm)420×297
材質フレーム:樹脂製(PVC)
アルミ調塗装・透明板:PETシート(0.4mm厚)
裏板/MDF
フレーム外形寸法442×319×16(t)mm
マット窓サイズ354×245mm重量525g
吊ひも、吊金具付
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
アルミ調の軽量樹脂製フレーム
※スタンドは付いていません。
販売価格

2,170(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761LP-9A
  • 品番

    EA761LP-9A

  • コメント

    仕様・外観変更なし

バリエーション一覧
EA761LP-6 ハガキ/L判 デジタルプリントフレーム(樹脂)
EA761LP-7 A5/2L デジタルプリントフレーム(樹脂)
EA761LP-8 A4/B5 デジタルプリントフレーム(樹脂)
EA761LP-9 A3/B4 デジタルプリントフレーム(樹脂)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top