すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761NA-1

品名 : 感熱紙(EA761NA,NB,NC,ND用/20巻)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TRP-5880
サイズφ80×58mm入数20巻
紙長約60m紙管内径φ12mm
EA761NB-5A、旧EA761NB-2A・-3A、旧EA761GB-5~-7、旧EA761NA・NC・ND用
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:19現在)

更新
商品入数20販売単位St
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top