すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829ER-6

品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM6×1.0
精度H2(標準)全長61mm
ねじ長19mm■巾4.5mm
■長7mm溝数3
喰付2.5P材質HSSE(高バナジウムハイス)
表面処理酸化処理(ホモ処理)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
オーバーサイズ
切屑の排出方向が後方
通り穴・止まり穴両用
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0909ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829ER-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-4 M 4x 0.7 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-6 M 6x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-10 M10x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829ER-12 M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
    ウェブカタログ画像
    • L:61mm    l:19mm\nd:6mm     Ln:27mm\nDn:4.8mm   K:4.5mm\nKl:7mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ908ページ
    • エスコ便利カタログ909ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top