すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XB-208

品名 : 1.0m 延長用ライティングバー(アイボリー)

延長用ライティングバー(コードなし)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LR-100NH(IV)
レール長1.0mカラーアイボリー
本品は単品ではご使用いただけません。
必ず別売のコード付きライティングバー(EA761XB-201~206)、別売の連結ジョイント(EA761XB-301,302)と組み合わせてご使用ください。
販売価格

2,330円(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XB-207 0.5m 延長用ライティングバー(アイボリー)
EA761XB-208 1.0m 延長用ライティングバー(アイボリー)
EA761XB-209 0.5m 延長用ライティングバー(ブラック)
EA761XB-210 1.0m 延長用ライティングバー(ブラック)
その他関連
本体EA761XB-201 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-202 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(アイボリー)
本体EA761XB-203 : AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-204 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(ブラック)
本体EA761XB-205 : AC100V/500W/0.5m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
本体EA761XB-206 : AC100V/500W/1.0m ライティングバー(リモコン付/アイボリ
オプションEA761XB-301 : ライティングバー用 連結ジョイント
オプションEA761XB-302 : ライティングバー用 連結自在ジョイント
オプションEA761XB-311 : 125/6A 引掛シーリング(白/ライティングバー用)
オプションEA761XB-312 : 125/6A 引掛シーリング(黒/ライティングバー用)
オプションEA761XB-321 : 125V/15A 抜止コンセント(白/ライティングバー用)
オプションEA761XB-322 : 125V/15A 抜止コンセント(黒/ライティングバー用)
オプションEA761XB-331 : 5kg ライティングバー用吊りフック(白)
オプションEA761XB-332 : 5kg ライティングバー用吊りフック(黒)
オプションEA761XB-341 : ライティングバー用 エンドキャップ
オプションEA761XB-351 : 250V/3A/E17 電球用ソケット(ライティングバー用)
オプションEA761XB-352 : 250V/3A/E26 電球用ソケット(ライティングバー用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top