すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-69

品名 : AC100-240V/1.7W 照明灯/LED(クリップ式)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番CFL05W02WH
明るさ100ルーメンクリップくわえ幅最大20mm
サイズヘッド:約30×18×140mm
クリップ/スタンド:約60×50×120mm
コード長約1.5m
アーム長約250mmカラーホワイト
電源100-240V電球6W昼白色LED(交換不可)
定格消費電力1.7W照度測定範囲/分解能約380lux (最大点灯時、約30cm直下の場合)
設計寿命約30,000時間色温度6000K
スイッチ本体(タッチセンサー式)定格出力5V 1.0A
定格周波数50Hz/60Hz材質ABS+PC
重量約160g付属品・USBアダプタ
・USBコード
注意・付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。
・上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階調光機能付きです。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
アイコン
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/04 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top