すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-76C

品名 : [USB] 照明スタンド/LED

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番CFLE06D08WH
明るさ260lmクリップくわえ幅約30mm(平行時)
電源DC5V(USB)電球5.6W LED
色温度6,500K 昼光色照度約2,200lux
設計寿命約40,000時間コード長約1.0m
高さ380mmサイズセード:約φ95×140(D)mm
アーム長:約260mm
クリップ:約60(W)×105(D)×80(H)mm
重量約320gカラーホワイト
材質ABS+PC付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
ON/OFF中間スイッチ付
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に“軽く”“強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
アイコン
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/10 07:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2107ページ
ウェブカタログ画像
  • USBアダプター
  • USBケーブル

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2106ページ
  • エスコ便利カタログ2107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top