すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986JB-3

品名 : 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅(mm)125×37.5
全高(mm)150耐荷重(kg)100 (4km/h時)
タイヤ硬度80 ショアA耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)1,180材質金具:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング
プレート取付け型
中荷重タイプ
販売価格

6,490円(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1689ページ
バリエーション一覧
EA986JB-1 80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-2 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-3 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986JB-5 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
メイン画像
  • 車輪の断面図

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1688ページ
  • エスコ便利カタログ1689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top