すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520FD-25

品名 : ハンドトラック用補助ハンドル

仕様

全幅570mm全高850mm
重量3.2kg材質スチール(粉体塗装仕上げ)
fetra製ハンドトラック用の補助ハンドル
クランプと幅広のクロス支柱を備えた 2 つのハンドホールドで重量物の運搬に便利です。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
※使用可能なハンドトラックは下記関連品よりご確認ください
販売価格

6,830円(税抜)/ 7,513円(税込)

カタログ価格

6,830円(税抜)/7,513円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1650ページ
その他関連
本体EA520FD-21 : 650x1150mm/350kg ハンドトラック
本体EA520FD-26 : 320x250mm/200kg ハンドトラック
本体EA520FD-31 : 300x 480mm/350kg ハンドトラック
本体EA520FD-41 : 500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
本体EA520FD-2 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
本体EA520FD-4A : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)
ウェブカタログ画像
  • 一番下のバーに引っかけて使用します(画像はEA520FD-21使用時)
  • EA520FD-21に取り付け保管出来ます。
  • EA520FD-21取付保管時
  • エスコ便利カタログ1650ページ
  • エスコ便利カタログ1651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top