すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB520FD-404

品名 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)

仕様

重量10g入数1個
fetra製トラックの車軸φ20mm専用保護キャップ
黒いプラスチック キャップと内部の金属歯付きワッシャー (スターロック)
車軸にタイヤをはめた後、キャップを車軸にゴムハンマーなどで軽く打ち付けてください。
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA520FD-26 : 320x250mm/200kg ハンドトラック
本体EA520FD-11 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
本体EA520FD-56 : φ140mm ボンベ用ハンドトラック
本体EA520FD-57 : φ230mm ボンベ用ハンドトラック
本体EA520FD-58 : φ300mm ボンベ用ハンドトラック
本体EA520FD-59 : φ318mm ボンベ用ハンドトラック
本体EA520FD-53 : 510x 240mm/100kg ハンドトラック(ボンベ用)
本体EA520FD-9 : ドラム缶トロリー
本体EA520FD-10 : 780x1180mm/300kg ドラムトロリー
本体EA520FD-13 : 300kg ドラムトラック
本体EA520FD-2 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
本体EA520FD-4A : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)
本体EA520FD-12 : 320x250mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
本体EA520FD-31 : 300x 480mm/350kg ハンドトラック
本体EA520FD-41 : 500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
ウェブカタログ画像
※入数:1個
  • ※入数:1個
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。
  • 爪が車軸をホールドします。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top