すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-21A

品名 : AC100V/11.5W 照明灯/LED(クランプ式/白)

仕様

メーカー山田照明型番Z-10GW
電源ACアダプター(付属)LEDタイプLED一体型
セード幅430mmアーム長上:360mm
下:360mm
明るさ1057lm光色昼白色
色温度5000K演色性Ra94・R15
消費電力11.5W従来光源相当白熱150W相当
固有エネルギー消費効率88.7lm/WLEDモジュール寿命40000時間
調光ソフトスタート調光取付方法クランプ
(専用上締め角型クランプ)
取付クランプ厚み45mmまでコード長1.8m
重量1.4kg材質鋼、アルミ、樹脂
カラーホワイト
LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
高演色LED採用によりJIS-AAクラス相当の明るさ
光源が目に入りづらいグレアレスシェード採用
軽くスムーズな動きの平行アーム
自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
【ソフトスタート機能】
徐々に明るくなります。100~10%無段階調光
【ラストメモリー機能】
次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。
【ダブルクリック100%】
スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。
アイコン
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA761XD-21A AC100V/11.5W 照明灯/LED(クランプ式/白)
EA761XD-22A AC100V/11.5W 照明灯/LED(クランプ式/黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 明るさ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top