すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-22

品名 : AC100V/11.9W 照明灯/LED(クランプ式/黒)

仕様

メーカー山田照明型番Z-10RB
サイズセード幅:420mm
アーム長:
(上)360mm(下)360mm
カラーブラック
取付方法クランプ
(専用上締め角型クランプ)
取付クランプ厚み45mmまで
光色LED 昼白色色温度5000K
演色性Ra94・R15LEDタイプLED一体型
従来光源相当白熱150W相当調光ソフトスタート調光
電源ACアダプター(付属)明るさ1055lm
消費電力(LED)11.9W固有エネルギー消費効率(LED)88.7lm/W
LEDモジュール寿命40000時間中心直下照度2430Lx
コード長1.5m材質鋼、アルミ、樹脂
重量1.4kg
自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
軽くスムーズな動きの平行アーム
LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9:50以上)を採用
机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
【機能】
・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
アイコン
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2058ページ
バリエーション一覧
EA761XD-21 AC100V/11.9W 照明灯/LED(クランプ式/白)
EA761XD-22 AC100V/11.9W 照明灯/LED(クランプ式/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top