すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-25

品名 : AC100V/10.5W 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)

仕様

メーカー山田照明型番Z-S5000NW
サイズセード幅:600×67mm
アーム長:
(上)370mm(下)370mm
取付方法クランプ(上締め)取付クランプ厚み10~50mm
光源LED/昼白色(5000K)演色性Ra90
LEDタイプLED一体型従来光源相当白熱150W相当
調光ソフトスタート調光光源仕様LED 10.5W
電圧100V専用電源ACアダプター(付属)
定格光束690lm(LED)消費電力10.5W(LED)
固有エネルギー消費効率65.9lm/W(LED)LEDモジュール寿命40000時間
中心直下照度1800Lxコード長1.8m
材質アルミ、樹脂重量1.6kg
大型LED作業灯
広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した、新開発のインナースプリングアーム
ワイドなヘッドと十分な明るさ(JIS-AAクラス相当)で、広い範囲を明るく照らします。
調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ
5段階調光調光 (明るさ100%、約80%、約50%、約30%、約5%)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
アイコン
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2058ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top