すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XD-42

品名 : AC100V/472mm 照明灯/LED(卓上式/白)

仕様

メーカー山田照明型番Z-8NW
取付方法ベースタイプサイズセード幅:160×118mm
全高:472mm
光色LED 昼白色色温度5000K
演色性Ra90LEDタイプLED一体型
従来光源相当白熱灯60相当調光ソフトスタート調光
電圧100V電源ACアダプター(付属)
定格光束(LED)702lm消費電力(LED)8W
固有エネルギー消費効率(LED)87.8lm/WLEDモジュール寿命40000時間
材質鋼、アルミ、樹脂重量1.3kg
薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。
肌色がキレイに見える高演色LED。 高品位な光が、リラックスした気分を誘います。
明るさJIS-Aクラス相当
卓上型
【機能】
・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
アイコン
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/04 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2058ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top