すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XL-24

品名 : AC100V/ 8W デスクスタンド/LED(白)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDL-QLDL
電源AC100V光源LED/電球色~昼光色(2700~6500K)
明るさ700lm高さ345mm
重量1100gセード長(mm)205
コード長1.8m
材質ABS樹脂USB出力DC5V 1.5A
※ワイヤレス充電との同時使用不可
本体定格入力電圧本体:DC9V定格消費電力(最大点灯時)8.0W
待機時消費電力0.4Wワイヤレス充電出力9.0V 1.0A
※QiとはWPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格付属品電源アダプター、マグネット式スマホスタンド
Qi※ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。
スマートフォンを置くだけで充電できるQi充電機能搭載!
寝てしまったときもスマートフォンを置いていれば充電できるので充電のし忘れを防止します。
使い勝手の良いUSBポート付き!
光の強さを無段階で調節でき、使用シーンに合わせて昼白色・電球色・昼光色の3段階から光の色も調色できます。
角度調整可能
作業に応じて照らしたい場所をしっかりと照らせます。上下方向約130°
画面が見やすいスタンドタイプなので、デスクで充電をしながらスマホの動画が見れます。
アイコン
販売価格

6,790(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/20 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2058ページ
バリエーション一覧
EA761XL-24 AC100V/ 8W デスクスタンド/LED(白)
EA761XL-25 AC100V/ 8W デスクスタンド/LED(黒)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • ※商品は白色です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2058ページ
  • エスコ便利カタログ2059ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top