すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XL-36

品名 : AC100V/800mm 照明灯/LED(卓上式/黒)

仕様

メーカーサンワサプライ型番LED-DESK3BK
電源AC100V消費電力24W
光源LEDLED数112粒
光色5段階(昼白色・白色・中間色・温白色・電球色)調光5段階・無段階
光束最大1100ルーメン照度1800lx(机から高さ40cmを離れるところ)
色温度約3000~5500Kサイズ800(W)×192(D)×810(H)mm
セード長800mmアーム長約370mm
※フレキシブルアーム部分
コード長約1.8m重量約2.7kg
定格寿命30000時間使用温度範囲-10~40℃
付属品ACアダプタ、六角レンチ
ワイドサイズの光源LED幅で、広範囲に明るく照らすことが可能なベースタイプのLEDデスクライト
フレキシブルアームで自由自在に角度調整が可能
調光・調色の操作ができるタッチセンサースイッチ搭載
調色5段階、調光5段階に加え、スイッチ長押しで無段階調整が可能
手をかざすだけで電源ON/OFFができるハンドセンサー付き
1時間タイマー機能付き
卓上スタンドの台座裏面には滑りにくい素材を使用
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 調色5段階
  • 調光5段階
  • 台座裏面は滑りにくい素材
  • ACアダプタ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top