調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載!USBポート付きLEDデスクライト
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AS-LED11 |
|---|
| 電源 | 専用ACアダプター:入力 AC100~240V 50/60Hz 0.6A 出力 DC24V 0.75A USB給電ポート:定格出力 DC5V 1.2A | 消費電力 | 15W(最大時) |
|---|
| 光源 | LED (昼光色/白色/電球色(3段階調色)) | 明るさ | 600lm ※白色点灯最大時 1200lx(測定高40cm) ※白色点灯最大時 JIS A形相当(測定高40cm) ※白色点灯最大時 |
|---|
| 高さ | 380mm | セード長(mm) | 112 |
|---|
| 付属品 | 専用ACアダプター | コネクタ形状 | USB Aタイプ(メス) |
|---|
| ポート数 | 1 | USBケーブル長 | 約1.8m |
|---|
| 重量(g) | 約1kg (本体のみ) | | |
|---|
| 軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できる4種類のタッチセンサースイッチ式 |
| 調光4段階、調色3段階、常夜灯モード搭載 |
| ※常夜灯モードは眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯します。 |
| モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート付き |
| 販売価格 | 5,400円(税抜)/
5,940円(税込)
| カタログ価格 | 5,400円(税抜)/5,940円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/19 18:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2059ページ |
|---|