すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XP-22

品名 : φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/10畳用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LGC41120
適用床面積~10畳光源LED
明るさ4899lm消費電力30.6W(明るさアップモード時:39.8W)
サイズφ600×90mm電源100V(50/60Hz)
光色電球色(2700K)・昼光色(6500K)光源寿命40,000時間
調光5段階重量2.6kg
付属品アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本
シンプルな薄型デザインです。
リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
虫・ホコリの入りにくい構造
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
LED交換不可
販売価格

37,400(税抜)/ 41,140円(税込)

カタログ価格

37,400円(税抜)/41,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XS-4D
  • 品番

    EA761XS-4D

  • コメント

    違い:適用床面積,明るさ,LED無

バリエーション一覧
EA761XP-21 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/ 8畳用)
EA761XP-22 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/10畳用)
EA761XP-23 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/12畳用)
EA761XP-24 φ600x 90mm LEDシーリングライト(薄型/14畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top