すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-14

品名 : φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CEA8D-7.0
適用畳数~8畳用明るさ4000lm(最大点灯時)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力26.7W
光色昼光色相当調光調光:10段階
常夜灯:2段階
演色性Ra85光源寿命40,000時間
発光効率150lm/W待機電力0.5W
サイズφ450×111mm重量950g
材質PP、PC、PBT、スチール付属品スペーサー(角・丸)×各1
リモコン×1
リモコンホルダー×1
単4形アルカリ乾電池×1
ねじ×2
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要
リモコンで簡単操作
色が自然に見えるRa85の演色性
薄型コンパクトデザインで厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
【節電モード】
30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電します。
【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。
【ラスト点灯】
最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯します。
【切タイマー】
次第に暗くなり、30分後に消灯します。
販売価格

6,660円(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA761XS-13 φ450x 111mm シーリングライト( 6畳用)
EA761XS-14 φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用)
EA761XS-15 φ450x 111mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
  • 工事不要で付け替えが簡単です
  • 工事不要で付け替えが簡単です
  • 工事不要で付け替えが簡単です
  • リモコンで簡単操作

商品動画

LEDシーリングライト 取り付け動画LEDシーリングライト 取り付け動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top