すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-18

品名 : φ350x 91mm シーリングライト(4.5畳)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CLM-28LD
電源AC100V(50/60Hz)消費電力28.0W
明るさ2,800lm適用畳数~4.5畳用
光色電球色(3,000K)調光10段階
光源寿命40,000時間演色性Ra80
待機電力0.5W発光効率100.0lm/W
サイズφ350×91mm重量850g
材質ポリプロピレン使用場所室内用
機能リモコン
調光:10段階
明かりメモリ
おやすみタイマー:10分、30分
付属品リモコン
※電池は付属していません。
取付用スペーサー(角・丸)
シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライト
小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなどに最適です。
調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマーを設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯します。
リモコンで簡単に操作ができます。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
アイコン
販売価格

6,650(税抜)/ 7,315円(税込)

カタログ価格

6,650円(税抜)/7,315円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2061ページ

代替品

EA761XS-17A
  • 品番

    EA761XS-17A

  • コメント

    変更点:サイズ、明るさなど

ウェブカタログ画像
  • リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top