すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-36B

品名 : φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/昼白色

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCL6NMS-MCHL
電源AC100V(50/60Hz)消費電力5.4W
明るさ600lm重量(g)170g
光色昼白色色温度5000K
光源寿命40000時間定格入力電流0.1A
サイズφ125×52mm演色性Ra80
材質鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネートセンサー感知範囲2.4m高さで直径4.0(80°)
点灯時間約90秒(人感センサー動作時)
廊下や階段、トイレなどに最適です。
人感センサー付
小型タイプ
少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
【人感センサー付き】
人を感知して自動でON/OFF。
離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!
【専用ローゼットアダプターで取り付け簡単!】
取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
■昼白色
太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。
洗面所、クローゼット等。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
※こちらの商品は「人感センサー」と「常時点灯」の切り替え不可となっております。
予めご了承くださいませ。
※日本国内専用です。海外では使用いただけません。
アイコン
販売価格

3,340円(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2062ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761XS-41A φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/昼光色
    EA761XS-36B φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/昼白色
    EA761XS-42A φ160x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/昼光色
    EA761XS-37B φ160x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/昼白色
    EA761XS-44A φ200x 54mm シーリングライト(コンパクト・センサー付)
    EA761XS-38B φ200x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/昼白色
    ウェブカタログ画像
    • ※当商品は昼白色です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2062ページ
    • エスコ便利カタログ2063ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top