すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-3D

品名 : φ393x 85mm シーリングライト(8畳用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CEA8DL-5.0Q
適用床面積~8畳用明るさ4000lm(最大点灯時)
電源AC100V(50/60Hz)消費電力30W
光源寿命40,000時間調光10段階、常夜灯(2段階)
調色11段階光色電球色~昼光色相当
サイズφ393×85mm重量1kg
材質ポリプロピレン、鋼板付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性Ra85
リモコンで簡単操作
【薄型コンパクトデザイン】
厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
【おやすみタイマー】
切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。
【光の色調節11段階】
温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。
【メモリ点灯機能】
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
【節電モード】
30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電。
販売価格

9,030円(税抜)/ 9,933円(税込)

カタログ価格

9,030円(税抜)/9,933円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA761XS-13
  • 品番

    EA761XS-13

  • コメント

    変更点:サイズなど

バリエーション一覧
EA761XS-3D φ393x 85mm シーリングライト(8畳用)
EA761XS-4D φ393x85mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
  • リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top