すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-57

品名 : φ132x 33mm シーリングライト(薄型/電球色

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCL6L-UU
明るさ約600lmサイズφ132×33mm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力7.6W
光色電球色色温度3,000K
入力電流0.14A光源寿命40,000時間
演色性Ra80使用場所室内用
材質ポリカーボネート重量140g
天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。
玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。
長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
圧迫感が無く、空間が広く感じられます。
天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。
さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。
取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
※日本国内専用です。海外では使用いただけません。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
■電球色
温かみのある、光。リラックスしたい空間に。
キッチン、トイレ等。
アイコン
販売価格

2,610円(税抜)/ 2,871円(税込)

カタログ価格

2,610円(税抜)/2,871円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2062ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761XS-51 φ132x 33mm シーリングライト(薄型/昼光色
    EA761XS-52 φ166x 35mm シーリングライト(薄型/昼光色
    EA761XS-53 φ206x 37mm シーリングライト(薄型/昼光色
    EA761XS-54 φ132x 33mm シーリングライト(薄型/昼白色
    EA761XS-55 φ166x 35mm シーリングライト(薄型/昼白色
    EA761XS-56 φ206x 37mm シーリングライト(薄型/昼白色
    EA761XS-57 φ132x 33mm シーリングライト(薄型/電球色
    EA761XS-58 φ166x 35mm シーリングライト(薄型/電球色
    EA761XS-59 φ206x 37mm シーリングライト(薄型/電球色
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2062ページ
    • エスコ便利カタログ2063ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top