すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-89A

品名 : φ580x120mm シーリングライト(音声操作/14畳用)

無線LAN環境や初期設定等不要、音声だけで操作できる小さいサイズのクリアフレームシーリングライトです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CL14DL-5.11CFV
明るさ5,800lmサイズφ580×120mm
適用畳数~14畳用光色電球色~昼光色相当
電源AC100V(50/60Hz)消費電力約44.3W(最大点灯時)
光源寿命40,000時間調光10段階、常夜灯(2段階)
調色11段階重量1.8kg
演色性Ra85待機電力1.0W
発光効率130.9lm/W材質ポリプロピレン
機能リモコン
調光/調色:10/11段階
明かりメモリ
おやすみタイマー:10分、30分
るすばん機能
点灯タイマー
シーン選択
付属品取付用スペーサー(角・丸)
リモコン1台
単4アルカリ電池1本
リモコンホルダー1個
ねじ2本
声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。
今お使いの照明器具と取り替えるだけ。工事も不要。
スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。
帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
導光リングがお部屋のすみずみまで光を届けます。やわらかな輝きが、お部屋に解放感をプラス。
アイリスオーヤマ独自の新技術「メタルサーキット」により、高い省エネ性能と自然な明るさを同時に実現。明るいのにまぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。
虫が寄りつきにくい
【メモリ点灯】
お好みのあかりを記憶して再点灯できます。
【おやすみタイマー】
次第に暗くなり、10分または30分後に消灯します。
【るすばん機能】
留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
【点灯タイマー】
設定した時刻になると、ゆっくり点灯します。
【シーン選択】
設定された明かり(読書・食事・くつろぎ)が再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top