すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AA-32

品名 : [4桁] 数取器(台付き)

仕様

メーカー京北計器工業型番H404-4
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなどタイプ卓上型(4桁)
サイズφ57×67(H)mm重量94g
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。
日本製
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/05/10 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0757ページ
バリエーション一覧
EA762AA-31 [4桁] 数取器(手持ち型)
EA762AA-32 [4桁] 数取器(台付き)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ756ページ
  • エスコ便利カタログ757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top