すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AA-42

品名 : [4桁] 数取器(台付き・大ボタン)

仕様

メーカー京北計器工業型番H404-4L
タイプ卓上型(4桁)材質カバー:SUS304
内部:ジュラコン
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
ボタンが大きい為、押し易いです。
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
日本製
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/05 03:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0769ページ
バリエーション一覧
EA762AA-41 [4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)
EA762AA-42 [4桁] 数取器(台付き・大ボタン)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top