すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997KL-44

品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター( 5μm)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番FD-005
用途水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途
使用最高温度60℃
ろ過精度5μm初期精度8μm
耐圧0.4MPa標準流量水:31L/min
全長250mm重量155g
入数1本公称寸法外径:φ65mm
内径:φ30mm
材質ポリプロピレン、ポリエチレン交換差圧(推奨)△P(差圧)=0.20MPa
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。
素材洗浄も行われているのでクリーン度が高いフィルターです。
コアレスで低圧損・高流量なフィルターです。
フィルター素材は、全て洗浄加工されており、界面活性剤等の流出・泡立ちがありません。
濾材の脱落がありません。
素材はすべてFDA規格に対応しています。
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/11/02 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1072ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997KL-41 250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
    EA997KL-42 250mm 工業用カートリッジフィルター( 1μm)
    EA997KL-43 250mm 工業用カートリッジフィルター( 3μm)
    EA997KL-44 250mm 工業用カートリッジフィルター( 5μm)
    EA997KL-45 250mm 工業用カートリッジフィルター( 10μm)
    EA997KL-46 250mm 工業用カートリッジフィルター( 25μm)
    EA997KL-47 250mm 工業用カートリッジフィルター( 50μm)
    EA997KL-48 250mm 工業用カートリッジフィルター( 75μm)
    EA997KL-49 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1072ページ
    • エスコ便利カタログ1073ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top