すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AD-23

品名 : φ38mm 朱肉(黒/桜)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-4004PD
デザイン桜インク色赤
盤面サイズ(mm)φ38サイズ(mm)55×55×24
重量(g)60
油性顔料インク
捺印後、約3秒でインクが乾きます。
漆調塗装と金箔押しデザイン
捺印作業をしっかり支える程よい重量感
手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち
発色性・耐光性に優れ、印面がきれいです。
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
バリエーション一覧
EA762AD-23 φ38mm 朱肉(黒/桜)
EA762AD-24 φ38mm 朱肉(黒/爽流)
その他関連
オプションEA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は23です。
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top