すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AD-7

品名 : φ42mm 瞬乾朱肉

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-4004PS
商品名瞬乾朱肉プレミオ盤面サイズ42mm(40号)
ケースサイズφ60×21mm重量35g
油性顔料インク
捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
超微粒子高級有機顔料を使用、味わい深く、鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式
本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ

代替品

EA762AD-6
  • 品番

    EA762AD-6

  • コメント

    サイズ違い(φ32mm)

バリエーション一覧
EA762AD-6 φ32mm 瞬乾朱肉
EA762AD-7 φ42mm 瞬乾朱肉
EA762AD-8 φ54mm 瞬乾朱肉
EA762AD-10 φ63mm 瞬乾朱肉
その他関連
オプションEA762AE-104 : 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top