すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AD-81

品名 : 印鑑ケース(朱肉付/ブルー)

捺印後約5秒で乾く瞬間朱肉付き印鑑ケース。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造でスマートに携帯。

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-2004S
盤面サイズ(mm)φ18サイズ(mm)72×55×21
カラーブルーインク色
重量(g)33適合印鑑サイズ直径13mm未満、長さ60mm未満
油性顔料インク
捺印後、約5秒でインクが乾きます。
スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。
本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。
ソフトな捺印マットを装備
いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。
フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/02 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AD-81 印鑑ケース(朱肉付/ブルー)
EA762AD-82 印鑑ケース(朱肉付/ピンク)
ウェブカタログ画像
  • 5秒!瞬乾(※) 美しい印影
  • ソフトな捺印マットを装備
  • フタを開けると印鑑がポップアップ。\n※カラー:ブルー
  • ※カラー:ブルー
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top