捺印後約5秒で乾く瞬間朱肉付き印鑑ケース。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造でスマートに携帯。
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-2004S |
|---|
| 盤面サイズ(mm) | φ18 | サイズ(mm) | 72×55×21 |
|---|
| カラー | ピンク | インク色 | 赤 |
|---|
| 重量(g) | 33 | 適合印鑑サイズ | 直径13mm未満、長さ60mm未満 |
|---|
| 油性顔料インク |
| 捺印後、約5秒でインクが乾きます。 |
| スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。 |
| いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。 |
| ソフトな捺印マットを装備 |
| フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。 |
| 本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。 |
| 販売価格 | 1,000円(税抜)/
1,100円(税込)
| カタログ価格 | 1,000円(税抜)/1,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/04/02 01:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1793ページ |
|---|
代替品