すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AE-103

品名 : 30ml [藍] 瞬乾用補充インク

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-30
インク色青内容量30ml
サイズφ30×75(H)mm適合スタンプ台EA762AE-7、-10、-43
油性顔料インク
超微粒子
パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/20 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AE-101A 30ml [黒] 瞬乾用補充インク
EA762AE-102 30ml [赤] 瞬乾用補充インク
EA762AE-103 30ml [藍] 瞬乾用補充インク
EA762AE-104 18ml[朱肉]瞬乾用補充インク
その他関連
本体EA762AE-7 : 112x82x16mm [藍]瞬乾スタンプ
本体EA762AE-10 : 125x92x18mm [藍]瞬乾スタンプ台
本体EA762AE-43 : 84x66x17mm [藍]瞬乾スタンプ台
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top