すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AE-11

品名 : 118.5x 80x 6mm [赤]スタンプ台(水性インク)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番87174
カラーインク水性染料系
盤面サイズ(mm)93×54サイズ(W×D×H)mm118.5×80.2×6.1
材質再生ABS樹脂重量86g
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き
蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工
グリーン購入法適合品
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AE-11 118.5x 80x 6mm [赤]スタンプ台(水性インク)
EA762AE-12 118.5x 80x 6mm [黒]スタンプ台(水性インク)
EA762AE-11A 60ml [赤] 補充用インキ(水性)
EA762AE-12A 60ml [黒] 補充用インキ
ウェブカタログ画像
  • 蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付
  • 蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付
  • 蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工\n※画像はEA762AE-12です。
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top