すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AE-112

品名 : 55ml [赤] 多目的スタンプインク

仕様

メーカーマックス(MAX)型番ST-55G
内容量55mlインク色
サイズφ34×98(H)㎜捺印後乾燥時間40秒
EA762AE-15~17用
定着力が強く、サラッと乾く独自開発の高性能インクです。
ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。
ロットナンバー、製造番号、品種名、記号、生産者名、契印その他、ゴム、皮革、陶器などに。
手袋をしたままでもすべらず開け閉めしやすいユニバーサルデザイン。
※アート紙・コート紙には不向きです。また、紙質や使用環境によって乾きが遅くなることがあります。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AE-111 55ml [黒] 多目的スタンプインク
EA762AE-112 55ml [赤] 多目的スタンプインク
EA762AE-115 55ml 溶剤
その他関連
本体EA762AE-16 : 139x124x20.8mm スタンプ台[インク無し]
ウェブカタログ画像
  • ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。\n※画像はEA762AE-111です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top