すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AE-42

品名 : 84x66x17mm [赤]瞬乾スタンプ台

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-102SE
インク色赤盤面サイズ(mm)64×38
サイズ(W×D×H)mm84×66×17質量45g
捺印後乾燥時間3秒
油性顔料インク
捺印後、紙に瞬時に浸透し、3秒で乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
フタを開けたままでも乾きにくいパッドです。(気温40度で1週間フタを開けて放置→インク残存率90%以上)
持ち運びに便利なロック式
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
人にやさしく、重金属を含まない有機顔料を使用した無臭タイプ
スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用するインクパッドを採用
再生ABS樹脂を使用した本体プラスチック部
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1793ページ

代替品

EA762AE-6
  • 品番

    EA762AE-6

  • コメント

    盤面サイズ:93x54mm/赤

バリエーション一覧
EA762AE-41 84x66x17mm [黒]瞬乾スタンプ台
EA762AE-42 84x66x17mm [赤]瞬乾スタンプ台
EA762AE-43 84x66x17mm [藍]瞬乾スタンプ台
その他関連
オプションEA762AE-102 : 30ml [赤] 瞬乾用補充インク
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top