すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AE-6

品名 : 112x82x16mm [赤]瞬乾スタンプ

仕様

メーカーマックス(MAX)型番SA-202SE
サイズ112(W)×82(D)×16(H)mm盤面サイズ93×54mm
インク色赤替インクEA762AE-102
1週間フタをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。
捺印後紙に瞬時に浸透しすぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。
超微粒子油性顔料を使用。耐水性、耐光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプ。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AE-5 112x82x16mm [黒]瞬乾スタンプ
EA762AE-6 112x82x16mm [赤]瞬乾スタンプ
EA762AE-7 112x82x16mm [藍]瞬乾スタンプ
その他関連
オプションEA762AE-102 : 30ml [赤] 瞬乾用補充インク
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top