すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AF-153

品名 : 30ml ナンバーリング用メタルインク(黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番20782
カラー黒内容量30ml
EA762AF-141~-149用のインクです。
メタルインキ
【メタルインキについて】
ナンバリング、チェックライターの故障は、スタンプインキなどによる腐蝕に原因することが多く、また耐久性にも影響を与えます。
ぜひ良質のライオンメタルインキをご使用ください。
販売価格

690円(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1793ページ
バリエーション一覧
EA762AF-151 30ml ナンバーリング用メタルインク(赤)
EA762AF-152 30ml ナンバーリング用メタルインク(青)
EA762AF-153 30ml ナンバーリング用メタルインク(黒)
その他関連
本体EA762AF-141 : 11桁3様式 ナンバーリング(A型)
本体EA762AF-142 : 12桁3様式 ナンバーリング(A型)
本体EA762AF-148 : 4桁5様式 ナンバーリング(D型)
本体EA762AF-149 : 5桁5様式 ナンバーリング(D型)
本体EA762AF-143 : 10桁3様式 ナンバーリング(B型)
本体EA762AF-144 : 8桁7様式 ナンバーリング(B型)
本体EA762AF-145 : 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型)
本体EA762AF-147 : 7桁7様式 ナンバーリング(C型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top