すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AF-203

品名 : 100x 90mm 捺印マット(中厚タイプ)

仕様

サイズ100×90×6(t)mm
材質上質天然ゴム
程よい厚みでソフトな仕上がりの捺印マット
携帯できるコンパクトサイズ
かるく捺すだけで鮮明に捺印できます。
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1792ページ
バリエーション一覧
EA762AF-203 100x 90mm 捺印マット(中厚タイプ)
EA762AF-204 205x150mm 捺印マット(中厚タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 横100×縦90×厚6mm
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top