すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AG-103

品名 : φ15.5mm データ印 (本体のみ)

仕様

メーカーシャチハタ型番XGL-CL15H-R
仕様本体サイズ32.2×32.7×104.7(H)mm
印面サイズφ15.5mm重量44g
どこでも素早く連続捺
朱肉のいらないキャップレスデータ印
透明スライドでまっすぐに捺印
使う時以外は片手で簡単ロック
日付変更時に指がインキで汚れにくいベルトカバーを採用
マスター部(印面)の取り替えができるので経済的
ストラップ用穴付きで携帯に便利
オフィスだけでなく営業先や倉庫、工場など、お仕事での活用範囲も大きく広がります。
ロック解除から捺印まで片手でできるので、大量の書類や伝票への捺印、そして立ち仕事にも便利にお使いください。
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
その他関連
オプションEA762AG-111 : φ15.5mm [受 付] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-112 : φ15.5mm [確 認] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-113 : φ15.5mm [FAX 済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-114 : φ15.5mm [処理済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-115 : φ15.5mm [入力済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-116 : φ15.5mm [ 済 ] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-117 : φ15.5mm [検 査] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-118 : φ15.5mm [受 領] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-119 : φ15.5mm [領 収] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-120 : φ15.5mm [支払済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-121 : φ15.5mm [発注済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-122 : φ15.5mm [出荷済] EA762AG-103用印面
オプションEA762AG-147 : データ印用インク(赤色/5本)
ウェブカタログ画像
  • 本体のみ
  • エスコ便利カタログ1792ページ
  • エスコ便利カタログ1793ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top