すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762AG-13A

品名 : 27x13mm (発注済)ビジネス用スタンプ

仕様

メーカーシャチハタ型番X2-A-121H2
文字発注済インク赤
印面サイズ27×13mm本体サイズ43.0×28.8×63.0(H)mm
材質再生ABS重量(g)28.0
横型
枠付
キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました。(ロック機能付)
耐水性、耐候性に優れた顔料系インキを採用、使い終わりまでハッキリと濃い印影が続きます。
本体の窓からインキ残量が見えるので交換時期が一目でわかります。
印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付き
インキはカートリッジ交換式なので、手を汚さず簡単に補充できます。
使わない時はしっかりロックできるので安心して持ち運びできます。
グリップ部にソフトな感触の素材・エラストマーを採用
側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1792ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762AG-3A 27x13mm (親展)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-4A 27x13mm (至急)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-5A 27x13mm (回覧)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-6A 27x13mm (見本)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-7A 27x13mm (重要)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-8A 27x13mm (極秘)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-9A 27x13mm (支払済)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-10A 27x13mm (領収済)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-12A 27x13mm (出荷済)ビジネス用スタンプ
    EA762AG-13A 27x13mm (発注済)ビジネス用スタンプ
    その他関連
    部品EA762AG-142 : ビジネススタンプ用インク(赤色)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品の文字は[発注済]です。
    • ※本商品の文字は[発注済]です。
    • ※本商品の文字は[発注済]です。
    • エスコ便利カタログ1792ページ
    • エスコ便利カタログ1793ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top